• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 125.023 - HP (paire), 6,5",100W,8?- MS65

  • HP (paire), 6,5",100W,8?- MS65
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 125.023
    • Référence Sonepar : 00558330708
    • EAN : 8715693307085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Marine (paire), 6,5", 100 W, 8 O - MS65

•Les Atouts de l'article:

Set de 2 haut-parleurs résistants à l'eau pour montage au mur ou au plafond. Ce design imperméable à l'eau peut résister à la pluie, aux éclaboussures et aux arrosages (mais pas à la submersion). Ils sont également résistants aux UV afin de ne pas se décomposer sous une longue exposition au soleil. Parfaits pour une utilisation en bateau ou pour une dans des installations de sonorisation telles que les piscines, les salles de bain, etc.