• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 125.063 - HP (paire),6,5,100W,8 O-MSV65

  • HP (paire),6,5,100W,8 O-MSV65
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 125.063
    • Référence Sonepar : 00558300720
    • EAN : 8715693007206
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Haut-parleur Marine (paire), 6,5", 100 W, 8 O - MSV65

•Les Atouts de l'article:

Les haut-parleurs MSV65 Marine sont résistants aux intempéries et conçus pour être utilisées sur un pont, véranda, balcon, salle de bain et autres applications. Ces haut-parleurs 80 W sont réalisés avec un boomer à cône en polypropylène étanche et un tweeter à dôme Mylar afin de vous offrir une expérience sonore riche et claire comme du cristal. Ces haut-parleurs sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin pour l'installation, y compris les grilles prémontées, le câble de haut-parleur et le matériel de montage.