• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 129.214 - Jeu de supports, 3,5kg-HTS15

  • Jeu de supports, 3,5kg-HTS15
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 129.214
    • Référence Sonepar : 00558333161
    • EAN : 8715693331615
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de supports mureaux pour enceintes home cinéma, 3,5kg max - HTS15

•Les Atouts de l'article:

Le HTS15 est le support mural idéal pour les enceintes satellites pesant jusqu'à 3,5 kg, facile à installer sur le filetage simple ou double de l'enceinte. Le système de réglage facile à fixer permet une inclinaison de 20° vers le haut et vers le bas, et de 70° vers la gauche et vers la droite  la vis sur le dessus du support permet un verrouillage dans la position voulue. Le support place les enceintes à 60 mm du mur et les accessoires de montage fournis peuvent être utilisés pour la fixation murale.