• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 129.217 - Jeu de supports, 3,5kg - HTS20

  • Jeu de supports, 3,5kg - HTS20
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 129.217
    • Référence Sonepar : 00558333163
    • EAN : 8715693331639
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de supports mureaux pour enceintes home cinéma, blanc, 3,5kg max - HTS20

•Les Atouts de l'article:

Le HTS20 est un support mural/de plafond universel pour enceintes satellites jusqu'à 3,5 kg. La plaque de montage sur laquelle est l’enceinte est positionnée comporte deux trous, ce qui permet de fixer des vis à une distance minimale de 52,5 mm et maximale de 67,5 mm l'une de l'autre. La distance maximale est de 154 mm par rapport au mur ou au plafond. Ce système de suspension permet d’incliner ou de pivoter vos enceintes sans effort pour créer les conditions sonores les plus idéales.