• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - SA-130DMP - Ampli 2x70W,stéréo, multimedia

  • Ampli 2x70W,stéréo, multimedia
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : SA-130DMP
    • Référence Sonepar : 00558425358
    • EAN : 4007754253580
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur 2 x 70 W, stéréo, MP3, USB, BT, radio FM

•Les Atouts de l'article:

Amplificateur mixeur stéréo, 130 W avec lecteur MP3 intégré, récepteur Bluetooth, radio FM, interface USB
  • Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil d'ordinateurs portables, Smartphones ou tablettes PC
  • Supports de mémoire USB directement reliables
  • Pour cartes SD/MMC jusqu'à 64 GO (FAT16/FAT32), non livrées
  • Entrée micro et Aux en façade, réglable
  • Entrée ligne stéréo réglable
  • Possibilité de repiquage par exemple pour appareil à effets, égaliseur, contrôleur feedback
  • Egaliseur 2 voies
  • Sortie Master réglable
  • Installation rack 482 mm (19"), 1 U