• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 150.689 - Projecteur architect - flight

  • Projecteur architect - flight
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 150.689
    • Référence Sonepar : 00558331015
    • EAN : 8715693310153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur architectural à LED Star Color 270Z (paire) 270Z dans un flightcase

•Les Atouts de l'article:

Le Star-Color LED Wall Wash 270Z est un projecteur architectural à LEDs puissant, conçu pour un éclairage stylisé. Ce projecteur Zoom Wash IP65 dispose de 18 LEDs 4-en-1 de 15 W avec zoom automatique et est également équipé de 42 LEDs de 0,2W comme source de rétro-éclairage. Idéal pour toutes sortes d'événements et de décors architecturaux, en intérieur comme en extérieur, pour décorer les espaces et mettre en valeur les bâtiments, les jardins, les restaurants et même les décors sur scène en créant un environnement lumineux et dynamique. Le projecteur est entièrement proposé avec un boîtier élégant et robuste, répondant aux spécifications pour une utilisation dans des endroits humides, il est à l'épreuve de la poussière, des intempéries et de l'eau. Le Star-Color 270Z peut fonctionner de différentes manières, avec DMX et DMX sans fil.Il s'agit d'un ensemble de 2 Star-Color 270Z livrés dans un flightcase sur roulettes.