• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 150.690 - Projecteur architectural

  • Projecteur architectural
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 150.690
    • Référence Sonepar : 00558330225
    • EAN : 8715693302257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur architectural à LED 24 x 10 W 4-en-1 RGBA, IP65 - Star Color 240

•Les Atouts de l'article:

Le StarColor 240W est un projecteur LED professionnel architectural, parfait pour créer des éclairages muraux, pour des applications architecturales et d'animations. Très robuste, il est IP66 et donc très bien adapté à des utilisations tant en extérieur qu'en intérieur. Le boîtier est en fonte d'aluminium et verre trempé, il fonctionne sans ventilateurs. Les flightcases pour un transport en toute sécurité sont disponibles en option.