• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 150.730 - Projecteur LED- Star Color 128

  • Projecteur LED- Star Color 128
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 150.730
    • Référence Sonepar : 00558332763
    • EAN : 8715693327632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur architectural à LED 16 x 8 W 4-en-1 RGBW, DMX, IP65 - Star Color 128

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED StarColor sont réalisés en aluminium moulé et verre trempé de haute qualité, IP65. Ces projecteurs peuvent être utilisés à des températures comprises entre -20 et +40 °C et peuvent résister à des conditions climatiques difficiles. En utilisant la dernière technologie LED avec des couleurs RGBW et des lentilles haut de gamme, les projecteurs StarColor Flood sont capables de créer la bonne atmosphère pour toute occasion. Elles conviennent à une large gamme d'applications, de l'éclairage d'une grande salle ou d'un bâtiment à l'éclairage d'une scène pour des spectacles en direct.