Description
PAR à LED sur batterie, 6 x 12 W 6-en-1 RGBWA-UV, IP65, alu - WBP612IP
•Les Atouts de l'article:
Avec 6 LEDs 12 W 6-en-1, ce projecteur PAR, IP65, fonctionnant sur batterie est parfait pour l'éclairage d'un bâtiment ou de toute surface intérieure ou extérieure. Etanche à l'eau, IP65, avec joints internes étanches et connexions d'entrée/sortie de câbles d'alimentation et de données étanches aux intempéries. Pas de ventilateur - la chaleur est dissipée par le boîtier en aluminium. Avec un écran OLED, une gestion DMX sans fil et un double étrier pour garantir un positionnement partout où vous le souhaitez. Livré avec télécommande.
•Les Atouts de l'article:
Avec 6 LEDs 12 W 6-en-1, ce projecteur PAR, IP65, fonctionnant sur batterie est parfait pour l'éclairage d'un bâtiment ou de toute surface intérieure ou extérieure. Etanche à l'eau, IP65, avec joints internes étanches et connexions d'entrée/sortie de câbles d'alimentation et de données étanches aux intempéries. Pas de ventilateur - la chaleur est dissipée par le boîtier en aluminium. Avec un écran OLED, une gestion DMX sans fil et un double étrier pour garantir un positionnement partout où vous le souhaitez. Livré avec télécommande.