• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 150.784 - PAR à LED batt - WBP1212IP

  • PAR à LED batt - WBP1212IP
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 150.784
    • Référence Sonepar : 00558330604
    • EAN : 8715693306040
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAR à LED sur batterie, 12 x 12 W 6-en-1 RGBWA-UV, IP65, alu - WBP1212IP

•Les Atouts de l'article:

Ce projecteur PAR IP65 est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Avec 12 LEDs 6-en1 diffusant 6 couleurs, il est idéal pour être installé à l’intérieur ou à l’extérieur de n’importe quelle salle de réunion. Le WBP1212IP est spécifiquement conçu pour assurer une meilleure convergence de la lumière. De classe IP65, avec joints internes étanches, prise alimentation et connexions d’entrée / sorties de câbles de données résistantes aux intempéries. Sans ventilateur : la chaleur est dissipée par le boîtier en aluminium. Avec affichage OLED, DMX sans fil et double lyre pour pouvoir l’installer partout où vous le souhaitez. Livré avec télécommande infrarouge.