« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 170.001 - Sono portable -UHF, 250W-ST095
Sono portable -UHF, 250W-ST095
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 170.001
Référence Sonepar : 00558330937
EAN : 8715693309379
Description
Sono portable sur batterie, 8" CD/UHF/MP3/BT, 1 micro main UHF, 250 W - ST095