« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 170.010 - Sono portable, 250W-ST100 MK2
Sono portable, 250W-ST100 MK2
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 170.010
Référence Sonepar : 00558328555
EAN : 8715693285550
Description
Sono portable sur batterie, 8" CD/BT/MP3/USB, 2 micro main UHF, 250 W - ST100 MK2