• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.080 - Sono portab 2mic UHF-SPJ-PA915

  • Sono portab 2mic UHF-SPJ-PA915
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.080
    • Référence Sonepar : 00558326271
    • EAN : 8715693262711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sono portable sur batterie, 15" BT/MP3/USB, 2 micro main UHF - SPJ-PA915

•Les Atouts de l'article:

Un système professionnel 15“ 700 W avec 2 microphones UHF pouvant fonctionner sur des fréquences différentes, télécommande et ports USB et SD pour lire des fichiers audio MP3. Ce système tout en un fonctionne sur secteur ou sur accu 12 V intégré. Sur la face arrière, 2 entrées micro et effet Echo pour les micros filaires, entrée AUX Ligne, zone de commande MP3, 5 réglages graves et aigus... Grâce à ce système excitant, on peut sonoriser avec une musique agréable tout type de lieux. Avec poignées intégrés. Durée de vie de la batterie : ne pas laisser l'enceinte connectée au secteur plus de 12 heures / jour.