• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.082 - Sono portab 2mic UHF-SPX-PA921

  • Sono portab 2mic UHF-SPX-PA921
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.082
    • Référence Sonepar : 00558328827
    • EAN : 8715693288278
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sono portable sur batterie, 2 x 10" BT/MP3/USB, 2 micro main UHF - SPX-PA921

•Les Atouts de l'article:

Un système de sono portable double 10" professionnel avec récepteur BT, 2 microphones UHF et inserts SD pour lecture MP3. Ce système tout en un, fonctionne sur secteur ou via l'accumulateur interne 12 V rechargeable. Sur la face arrière, entrées pour micro filaire (jack 6,35 et XLR), entrée ligne AUX (jack 3,5), entrée ligne stéréo (RCA et XLR) et une sortie (XLR ) pour brancher une seconde enceinte active. Grâce à cet appareil, vous disposez d'un son superbe dans tout type de lieu. Le SPX-PA9210 est également livré avec un trolley et une poignée télescopique.