• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.096 - Sono portab 1mic UHF - FT15JB

  • Sono portab 1mic UHF - FT15JB
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.096
    • Référence Sonepar : 00558329975
    • EAN : 8715693299755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sono portable sur batterie, 15" SD/USB/MP3/BT, 1 micro main UHF, show de lumière - FT15JB

•Les Atouts de l'article:

Une enceinte active 800 W avec connexion BT. Elle est idéale pour des soirées, écoles et des présentations. Avec technologie sans fil BT, vous pouvez relier directement vos appareils et streamer de la musique via l'enceinte 800 W. Elle est dotée d'une entrée micro spécifique avec réglage de volume et d'écho et d'une Jellyball sur la partie supérieure pour créer un show de lumière.