• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.101 - Syst triphon actif,700 W-MX700

  • Syst triphon actif,700 W-MX700
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.101
    • Référence Sonepar : 00558331681
    • EAN : 8715693316810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système triphonique actif, 12" + 2 x 8", 700 W - MX700

•Les Atouts de l'article:

Le MX700 est un ensemble sonore complet conçu pour des performances maximales et une qualité sonore supérieure. Le subwoofer de 12 “ délivre une puissance de 400 W de basses et s'adapte parfaitement au son clair et transparent des 2 satellites 2 voies de 150 W. L'ensemble MX700 convient aux DJ mobiles, aux spectacles karaoké, aux spectacles en drive-in, aux présentations, etc.