« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 170.106 - Enceint L Array 750 W - VX1200
Enceint L Array 750 W - VX1200
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 170.106
Référence Sonepar : 00558328905
EAN : 8715693289053
Description
Enceinte Line Array, 12" + 4,5", Full-range 2 voies, 750 W - VX1200