• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.107 - Syst tripho actif,800W-VX880BT

  • Syst tripho actif,800W-VX880BT
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.107
    • Référence Sonepar : 00558329654
    • EAN : 8715693296549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système triphonique actif, 12" + 2 x 8", 800 W, lecteur multimédia - VX880BT

•Les Atouts de l'article:

Le VX880BT est un set facile à installer et à transporter. Il comprend un subwoofer 15" et deux colonnes 8". Ces dernières sont équipées de 4 haut-parleurs 2,5" et de 1 tweeter 2,5“. Le récepteur BT intégré vous permet de streamer directement votre musique depuis votre smartphone ou vous pouvez utiliser le lecteur MP3 avec ports USB et SD intégré. Cette enceinte active est idéale pour des DJs, karaokés, présentations ...