• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.295 - Enceinte active 80 W - V205B

  • Enceinte active 80 W - V205B
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.295
    • Référence Sonepar : 00558330862
    • EAN : 8715693308624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 5", 80 W, moniteur professionnel, ABS, lecteur multimédia - V205B

•Les Atouts de l'article:

Le V205B est un système de sonorisation actif compact et léger pour les événements en direct, les conférences et les petites représentations. Cette enceinte multifonctionnelle active est conçue pour vous laisser la main sur le niveau des microphones, instruments ou signaux niveau ligne elle peut également être utilisée comme moniteur pour les chanteurs, guitaristes et batteurs. Et à noter son poids de 3,25 kg uniquement !