• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 170.826 - Encein sub act, 1200W-SWP18PRO

  • Encein sub act, 1200W-SWP18PRO
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 170.826
    • Référence Sonepar : 00558327365
    • EAN : 8715693273656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte subwoofer active 18", 1200 W - SWP18PRO

•Les Atouts de l'article:

Un subwoofer avec filtre passe-bas réglable entre 40 Hz et 250 Hz. Avec amplificateur 1200 W, sélecteur de phase pour que le sub soit en phase acoustique avec les enceintes principales, branchements IN/THRU pour chaînage signal ligne.