• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 171.238 - Ampli 2 x 550 W, D - PDD1100

  • Ampli 2 x 550 W, D - PDD1100
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 171.238
    • Référence Sonepar : 00558330906
    • EAN : 8715693309065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur 2 x 550 W, stéréo classe D, 1U - PDD1100

•Les Atouts de l'article:

Cet amplificateur 2 x 550 W RMS de la série PDD est la pierre angulaire des amplificateurs digitaux en adoptant la technologie Classe D. Le prix est comparable aux amplificateurs de classe A/B mais, la puissance, la fiabilité et l'efficacité sont bien supérieures que sur les amplificateurs classiques. Ils sont des outils idéaux en amplification audio professionnelle et pour une utilisation publique. Cet ampli représente la tendance des amplis pro du futur. Grâce à son faible poids et au format 1 U, l'amplificateur est facile à transporter et permet de gagner de la place.