• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 171.728 - Flightcase 19", 12U - PD-F12U8

  • Flightcase 19", 12U - PD-F12U8
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 171.728
    • Référence Sonepar : 00558317234
    • EAN : 8715693172348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flightcase 19", 12 U, à roulettes - PD-F12U8

•Les Atouts de l'article:

Un flightcase 12 U haute de gamme pour appareils au standard 19“. Sur la face supérieure, emplacement pour une table de mixage 19“ (8U).