• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 171.780 - Flightcase 19"tab mix -PD-FU12

  • Flightcase 19"tab mix -PD-FU12
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 171.780
    • Référence Sonepar : 00558325551
    • EAN : 8715693255515
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flightcase 19" pour table de mixage - PD-FU12

•Les Atouts de l'article:

Dans ce flightcase, vous pouvez transporter une table de mixage, un contrôleur ... jusqu'à 12U. Rails en position inclinée pour une performance optimale avec une table de mixage, contrôleur. En multiplex, avec profilés aluminium, coins de protection et charnières. Flightcase avec deux poignées à ressort et fermeture papillon.