• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 171.790 - Flightcase 19", régie - PD-F

  • Flightcase 19", régie - PD-F
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 171.790
    • Référence Sonepar : 00558318838
    • EAN : 8715693188387
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flightcase 19", régie, 4 U - 6 U - 2 U - PD-F

•Les Atouts de l'article:

Un rack professionnel pour transporter et protéger vos appareils. Se compose de trois parties : 2 U - 6 U et 4 U pour unité de commande de lecteur CD, table de mixage et unité principale lecteur CD ou amplificateur. Avec plaque vierge 2 U pour montage en façade.