« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 177.578 - Cord HP, 5 m, NL2-6,35-CX27-5
Cord HP, 5 m, NL2-6,35-CX27-5
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 177.578
Référence Sonepar : 00558314993
EAN : 8715693149937
Description
Cordon haut-parleur, 5 m, NL2 / 6,35 mm 1,5 mm2 - CX27-5