• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 177.597 - Cb d'Enct NL2-NL2 2,5mm_ 20...

  • Cb d'Enct NL2-NL2 2,5mm_ 20...
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 177.597
    • Référence Sonepar : 00558334227
    • EAN : 8715693342277
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon haut-parleur, 20 m, NL2 / NL2, 2 x 2,5 mm2 - CX26-20

•Les Atouts de l'article:

PD Connex cordon professionnel, avec fiches NL2. Avec fiches de grande qualité, pour une transmission de signal sûre et sans interférences. Livré avec serre-câbles.