• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 177.708 - Cord HP, 10m, NL2/NL2-CX302-10

  • Cord HP, 10m, NL2/NL2-CX302-10
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 177.708
    • Référence Sonepar : 00558329741
    • EAN : 8715693297416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon haut-parleur, 10 m, NL2 / NL2, 2 x 1,3 mm2 - CX302-10

•Les Atouts de l'article:

Cordon haut-parleur NL2 de 10 mètres. Ce cordon très flexible assure une transmission sans interférences et très fiable du signal.