• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 177.969 - Cord sect P m/ f 1,5m-CX15-1

  • Cord sect P m/ f 1,5m-CX15-1
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 177.969
    • Référence Sonepar : 00558328690
    • EAN : 8715693286908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon secteur Powerconnecteur mâle / femelle 1,5 m - CX15-1

•Les Atouts de l'article:

Cordon Powerconnecteur de 1,5 mètres, type A/B. Il permet de relier un appareil esclave. Pour un branchement optimal, il est doté de conducteurs 3 x 1,5 mm².