• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.042 - Enceinte acti 600W-SPJ-1200ABT

  • Enceinte acti 600W-SPJ-1200ABT
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.042
    • Référence Sonepar : 00558326283
    • EAN : 8715693262834
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 12", 600 W, ABS, lecteur multimédia - SPJ-1200ABT

•Les Atouts de l'article:

Une enceinte 12“, ABS avec amplificateur mixeur 600 W, technologie BT, lecteur MP3, grave médium puissant et tweeter dynamique à compression pour une excellente reproduction sonore. Flexibilité illimitée dans le positionnement grâce à la technologie BT. Le lecteur MP3 lit la musique depuis une clé USB ou une carte SD. La sortie ligne permet un branchement successif d'enceintes supplémentaires. La caisse ABS résistante dispose d'une grille métallique pour protéger le grave. Cette enceinte active peut être utilisée seule et est idéale pour des bars, restaurants, centres de fitness, de conférence, théâtres, halls d'exposition, sur scène...