• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.260 - Enceinte active 800W - PD410A

  • Enceinte active 800W - PD410A
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.260
    • Référence Sonepar : 00558329659
    • EAN : 8715693296594
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 10", 800 W, BI-AMP, DSP intégré, BT, ABS - PD410A

•Les Atouts de l'article:

La série PD4 propose des enceintes avec 2 amplificateurs aux grandes performances. La partie basses fréquences est amplifiée par un amplificateur classe D, les hautes fréquences depuis un amplificateur classe AB. Avec DSP intégré avec 4 modes présets pour réglages parole, sub et moniteur. En mode Sub, l'enceinte peut être utilisée comme un top avec un Subwoofer. Cette série a été conçue en polypropylène pour assurer une puissance importante et un faible poids pour une utilisation mobile. Modèle parfait pour un DJ ou un performeur en live mais aussi pour des applications moniteur ou dans un club.