• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.630 - Subwoofer 18 1000W PDY218S

  • Subwoofer 18 1000W PDY218S
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.630
    • Référence Sonepar : 00558331173
    • EAN : 8715693311730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Subwoofer 18", 1000 W, professionnel - PDY218S

•Les Atouts de l'article:

La série passive PDY est une série d'enceintes professionnelles de haute qualité avec un rendement élevé et une réponse en fréquence large et régulière dans toutes les positions d'écoute (courtes et moyennes distances). Les enceintes passives de la série PDY sont idéales pour un large éventail d'applications, telles que discothèque, cinéma, club, café, restaurant, installations sportives et autres divertissements. Ces enceintes offrent une puissance et une qualité sonore inégalées, et sont faciles à utiliser : une solution extrêmement rentable pour les applications professionnelles.Attention : ce caisson de basses passif ne possède pas de filtre interne ou de crossover. Pour un fonctionnement correct, nous vous recommandons d'utiliser un système de gestion haut-parleur/crossover.