• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.642 - Enceinte act. BT/DSP 12" 700W

  • Enceinte act. BT/DSP 12" 700W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.642
    • Référence Sonepar : 00558331177
    • EAN : 8715693311778
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active, 12", BT et DSP, 700 W - PDY212A

•Les Atouts de l'article:

La série PDY est une série d'enceintes actives de sonorisation professionnelle de haute qualité avec un amplificateur à haut rendement qui fournit des niveaux de puissance très élevés avec une faible distorsion et une réponse en fréquence large et régulière dans toutes les positions d'écoute. Les enceintes de la série PDY sont idéales pour un large éventail d'applications, telles que les discothèques, les cinémas, les clubs, les cafés, les restaurants, les installations sportives et autres événements. Ces enceintes constituent une solution extrêmement rentable pour les applications professionnelles.