« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 178.660 - Syst tripho actif, 1200 W
Syst tripho actif, 1200 W
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 178.660
Référence Sonepar : 00558331667
EAN : 8715693316674
Description
Système triphonique actif, 12" + 2 x 6,5", 1200 W, lecteur multimédia, BT, DSP