• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.662 - Syst tripho actif, 1500 W

  • Syst tripho actif, 1500 W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.662
    • Référence Sonepar : 00558331668
    • EAN : 8715693316681
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système triphonique actif, 15" + 2 x 8", 1500 W, lecteur multimédia, BT, DSP

•Les Atouts de l'article:

Système sonore actif de 1500 W facile à transporter, équipé d'un processeur sonore numérique intelligent, qui assure une reproduction optimale et constante. Idéal pour les DJ mobiles, les spectacles karaoké, les spectacles en drive-in, les présentations et autres applications mobiles. Cet ensemble professionnel comprend un subwoofer 15" (bobine 3") et deux haut-parleurs satellites 8" (bobine 1,5" pour les médiums et bobine 1" pour les aigus). Le subwoofer couvre une gamme de fréquences de 35 Hz à 120 Hz, tandis que les haut-parleurs satellites couvrent des fréquences de 120 Hz à 18 kHz. Ce système est conçu pour les applications "on the road".