• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.728 - Enceinte Disco, 400 W - SL8

  • Enceinte Disco, 400 W - SL8
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.728
    • Référence Sonepar : 00558317209
    • EAN : 8715693172096
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte Disco, 8", 400 W - SL8

•Les Atouts de l'article:

La série SL se compose d’une série d'enceintes DJ/PA de différentes tailles et de puissances croissantes. Réalisée avec des composants de haute qualité, la série SL est conçue pour offrir un son exceptionnel dans les moindres détails. Ces enceintes peuvent facilement être montées sur un pied tripode ou posées sur le côté comme moniteur de scène. Le revêtement en tissu acoustique et la grille robustes garantissent que ces enceintes sont utilisables en déplacement. Le transport est très facile grâce aux deux poignées encastrées sur les côtés. La série SL peut être utilisée pour les spectacles en direct, les événements DJ, les fêtes, l'amplification des discours et plus encore.