• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.960 - Enceinte act 100W,(paire)-XP40

  • Enceinte act 100W,(paire)-XP40
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.960
    • Référence Sonepar : 00558331058
    • EAN : 8715693310580
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte active 4", 100 W, moniteur de studio, (paire), USB, BT, noires - XP40