• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 178.984 - Enceinte sub,activ700W-PD618SA

  • Enceinte sub,activ700W-PD618SA
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 178.984
    • Référence Sonepar : 00558328967
    • EAN : 8715693289671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enceinte subwoofer active 18", 700 W - PD618SA

•Les Atouts de l'article:

La série d'enceintes PD6 propose des enceintes professionnelles de grande qualité avec une caisse en contreplaqué très solide. Avec une peinture plastifiée très résistante pour protéger l'enceinte pendant le transport. Une série parfaite pour la location, délivrant assez de puissance pour de grands événements. Une solution à un coût très attractif pour des solutions professionnelles.Ce subwoofer actif 18" délivre une puissance de 700 W avec un niveau de pression sonore de 130 dB. Le filtre interne dirige les aigus vers les satellites. Le subwoofer est doté d'une sortie pour repiquage, d'une sortie passe-haut pour brancher directement des satellites. La sortie passe-haut a un filtre intégré réglable entre 50 et 150 Hz.