• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 179.212 - Micro UHF, 2x - WM82

  • Micro UHF, 2x - WM82
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 179.212
    • Référence Sonepar : 00558330143
    • EAN : 8715693301434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Micro sans fil UHF, 2 canaux, 2 micros main, 863.1 MHz, 864.5 MHz - WM82

•Les Atouts de l'article:

Systèmes de microphones UHF 2 canaux, fréquence fixe, avec deux microphones main. Idéal pour les systèmes demandant la liberté offerte par deux micros sans fil indépendants à un prix intéressant. Une portée de 50 m ou plus est possible dans des conditions idéales, sans obstacle. Un système parfait pour ceux qui ont besoin de bouger sans contraintes.