• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 180.184 - Support mural enceinte-WMS-02

  • Support mural enceinte-WMS-02
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 180.184
    • Référence Sonepar : 00558329196
    • EAN : 8715693291964
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support mural pour enceinte, 25 kg, par paire - WMS-02

•Les Atouts de l'article:

Le WMS02 est un support mural métallique conçu pour une installation permanente d'enceintes. Le support est orientable à 180° et peut être réglé à l'aide d'un boulon pour un angle allant jusqu'à 30°, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Modèle en acier avec insert 35 mm, convenant pour la quasi-totalité des enceintes.