Description
Porte voix portable 50 W, USB, MP3, BT, forme sac à dos
•Les Atouts de l'article:
Système amplifié portatif pour manifestations et autres applications mobiles Très bonnes propriétés de transport et liberté de mouvements grâce au principe du sac à dos 1 enceinte avec 4 HP Amplificateur classe D Récepteur sans fil 2 canaux multifréquences intégré (TXA-1822MR) Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil de lecteurs mobiles Lecteur réglable USB/CD avec connexion pour supports externes de mémoire Accumulateur Plomb gel intégré 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 7 heures) Compartiment pour accumulateur supplémentaire pour allonger la durée de fonctionnement Charge automatique de l'accumulateur intégrée Prise de charge pour alimentation livrée 1 entrée par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur, entrée Mic avec alimentation fantôme 12 V 1 entrée stéréo Ligne par prises RCA, réglages de gain, égaliseur Sortie Mix-Out (RCA) Sortie pour une enceinte (impédance minimale 4 O) en plus ou à la place des hp Fonction Voice-Over réglable Fonction Limiteur Sac à dos en nylon avec sacoches et sacoche pour accu de remplacement optionnel
Microphones main ou émetteurs de poche correspondants, par exemple TXA-800HT et TXA-800HSE, disponibles en option.
Pas de déclaration dans l'U.E.
•Les Atouts de l'article:
Système amplifié portatif pour manifestations et autres applications mobiles Très bonnes propriétés de transport et liberté de mouvements grâce au principe du sac à dos 1 enceinte avec 4 HP Amplificateur classe D Récepteur sans fil 2 canaux multifréquences intégré (TXA-1822MR) Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil de lecteurs mobiles Lecteur réglable USB/CD avec connexion pour supports externes de mémoire Accumulateur Plomb gel intégré 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 7 heures) Compartiment pour accumulateur supplémentaire pour allonger la durée de fonctionnement Charge automatique de l'accumulateur intégrée Prise de charge pour alimentation livrée 1 entrée par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur, entrée Mic avec alimentation fantôme 12 V 1 entrée stéréo Ligne par prises RCA, réglages de gain, égaliseur Sortie Mix-Out (RCA) Sortie pour une enceinte (impédance minimale 4 O) en plus ou à la place des hp Fonction Voice-Over réglable Fonction Limiteur Sac à dos en nylon avec sacoches et sacoche pour accu de remplacement optionnel
Microphones main ou émetteurs de poche correspondants, par exemple TXA-800HT et TXA-800HSE, disponibles en option.
Pas de déclaration dans l'U.E.