• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 651.184 - Convertisseur 1000W - CNV1000W

  • Convertisseur 1000W - CNV1000W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 651.184
    • Référence Sonepar : 00558301624
    • EAN : 8715693016246
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur 230 V - 110 V, 1000 W - CNV1000W

•Les Atouts de l'article:

Une série de convertisseurs permettant d'alimenter un appareil fonctionnant en 110 VAC sur du 230 VAC.