• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 801.513 - Câble HP, 2x1,5mm2, 100m-RX28

  • Câble HP, 2x1,5mm2, 100m-RX28
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 801.513
    • Référence Sonepar : 00558300778
    • EAN : 8715693007787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, blanc, 100 m - RX28

•Les Atouts de l'article:

Câble 2 conducteurs universel, pour de multiples applications. Bobine plastique de 100 m.