• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 801.819 - Câble HP2x1,5 blanc 100m RX10W

  • Câble HP2x1,5 blanc 100m RX10W
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 801.819
    • Référence Sonepar : 00558334489
    • EAN : 8715693344899
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble haut-parleur, 2 x 1,5 mm2, blanc, 100 m - RX12W

•Les Atouts de l'article:

Câble haut-parleur 2 conducteurs pour installations Public Adress ligne 100 V. Polarité repérée par la couleur de l'isolant du conducteur interne (bleu et rouge). Bobine de 100 m.