« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 801C3/B - Cord 1,50m mini XLR 3poles-JTS
Cord 1,50m mini XLR 3poles-JTS
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 801C3/B
Référence Sonepar : 00558427013
EAN : 4007754270136
Description
Cordon audio branchement 1,50 m mini XLR 3 pôles - JTS