• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 801C4/B - Cord 1,50m mini XLR 4pôles-JTS

  • Cord 1,50m mini XLR 4pôles-JTS
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 801C4/B
    • Référence Sonepar : 00558427021
    • EAN : 4007754270211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon audio branchement 1,50 m mini XLR 4 pôles - JTS

•Les Atouts de l'article:

Cordon de branchement
  • Mini XLR 4 pôles
  • Longueur 150 cm
  • Pour CM-801F, CM-804IF, CM-214F, CM-214ULF, CM-235IF, CM-235IB, CX-500FHW