• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.044 - Ampli PA, 30W 12V/230V PDC30

  • Ampli PA, 30W 12V/230V PDC30
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.044
    • Référence Sonepar : 00558333201
    • EAN : 8715693332018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur 30 W 12 V/220 V PDC30

•Les Atouts de l'article:

Le PDC30 est un amplificateur multifonctions doté d’un lecteur multimédia. Simple d’utilisation, avec d’excellentes performances et une grande fiabilité, il se branche sur le secteur 220 V ou sur du 12 VDC. On peut relier des haut-parleurs 4 ou 8 ohms sans problème. Le PDC30 est parfait pour de multiples applications et différents modes d’installations. Avec un streaming BT, 2 entrées micro, un port USB/insert carte SD pour la lecture MP3 et un panneau de commande, il est parfait, par exemple pour une utilisation fixe ou mobile (véhicule 12 V).