• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.060 - Ampli PA,60W,100V,4-8O,PDV060Z

  • Ampli PA,60W,100V,4-8O,PDV060Z
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.060
    • Référence Sonepar : 00558326446
    • EAN : 8715693264463
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 60 W, 100 V, 4-8 O, 4 zones - PDV060Z

•Les Atouts de l'article:

Cet amplificateur PA 6 canaux, 4 zones, est conçu pour des applications d'annonces, paging, interphones, musique d'ambiance, transmission dans des locaux industriels...Le système permet d'envoyer de la musique ou des annonces vers différentes zones choisies. Tous les canaux ont des réglages de gain sorties haut-parleurs pour HP en 4 ohms, 8 ohms, 70 V et 100 V...