• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.073 - Ampl PA,360W,100V,8O,PDV360MP3

  • Ampl PA,360W,100V,8O,PDV360MP3
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.073
    • Référence Sonepar : 00558330816
    • EAN : 8715693308167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 360 W, 100 V, 8 O, mixeur, 4 zones, lecteur multimédia / BT / FM - PDV360MP3

•Les Atouts de l'article:

La série PDV est une gamme d'amplificateurs mixeurs haute puissance entièrement équipés avec 4 sorties de zone, chacune avec des réglages de volume distincts à 6 niveaux. Cette série d'amplificateurs dispose d'un module MP3 intégré avec port USB et insert carte SD, d'un tuner FM et d'un récepteur BT interne. Le canal Mic 1 a priorité sur toutes les entrées et le lecteur MP3. Des contacts 24V peuvent être connectés à un panneau d'alarme incendie pour l'évacuation d'urgence si nécessaire. Tous les modèles sont conçus avec une protection complète contre les surcharges pour éviter tout dommage. Cette série d'amplificateurs convient aux applications dans une banque, une mairie, un supermarché, une école, un hôtel, un restaurant, un centre commercial ou tout autre espace public.