• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Monacor - 952.084 - Ampli PA, 50W,100V,8?, PPA502

  • Ampli PA, 50W,100V,8?, PPA502
    • Fabricant : Monacor
    • Réf. fabricant : 952.084
    • Référence Sonepar : 00558331109
    • EAN : 8715693311099
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur Public adress, 50 W, 100 V, 8 O, mixeur, lecteur multimédia, 2 zones - PPA502

•Les Atouts de l'article:

La série PPA est une série d'amplificateurs 100 V avec sorties 8 ohms, 70 V et 100 V, caractérisés par leur facilité d'utilisation, leurs excellentes performances et leur fiabilité. Elle est donc particulièrement adaptée à une large gamme d'installations petites et moyennes. Cette gamme d'amplificateurs est équipée d'un lecteur multimédia (ports USB / SD et BT) pour lecture MP3, d'un égaliseur (sur le lecteur MP3), de 2 entrées micro, d'une entrée auxiliaire et d'un connecteur 12 V externe. Le PPA502 est parfait pour les environnements commerciaux qui nécessitent un contrôle complet sur 2 zones.