« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Monacor - 952.086 - Ampli. 100V 6 Zones 360W BT
Ampli. 100V 6 Zones 360W BT
Fabricant : Monacor
Réf. fabricant : 952.086
Référence Sonepar : 00558333533
EAN : 8715693335330
Description
Amplificateur Public adress, 360 W, 100 V, 16 - 4 O, 6 zones, mixeur, FM/USB/SD/BT - PDW360